Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 7/16 Inch, 50PK | AA8RTB 19NT73

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Flat skive stål gjennom herdet 7/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AA8RTB Modell: U38405.043.0001Kryss Ref: 19NT73 / 42JY21
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishGul sink
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeStål gjennom herdet
Utenfor Dia.29 / 32 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.125 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3474
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Flat skive stål gjennom herdet 7/16 tommer, 50PK
76NOK /pakke