Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.087.0150 Sekskanthodeskrue 7/8-14X1-1/2 8 Stålkvalitet 8 Vanlig, 5PK | AH8UJQ 38ZT57

GRAINGER N04160.087.0150 Sekskanthodeskrue 7/8-14X1-1/2 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UJQ Modell: N04160.087.0150Kryssreferanse: 38ZT57

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9873
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.087.0150 Sekskanthodeskrue 7/8-14X1-1/2 8 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
287NOK /pakke