APPROVED VENDOR Stål sekskantmutter, sinkfinish


filtre
StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseKlasseHøydeSystem for målingTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
M01300.120.0001
KarbonstålM12 x 1.75klasse 810mmMetric-Metric19mm132NOK
B
M01300.200.0001
KarbonstålM20 x 2.5klasse 8.816mmMetric-Metric30mm98NOK
C
M01300.360.0001
KarbonstålM36 x 4klasse 8.829mmMetric-Metric55mm188NOK
D
M01300.160.0001
KarbonstålM16 x 2klasse 813mmMetric-Metric24mm142NOK
B
M01300.300.0001
KarbonstålM30 x 3.5klasse 8.824mmMetric-Metric46mm368NOK
B
U01300.150.0001
Stål1 1 / 2-6 "51 9 / 32 "inch7UNC2.25 "454NOK
B
U04162.112.0002
Stål1 1 / 8-12 "831 / 32 "inch13UNF1 11 / 16 "315NOK
E
M01301.050.0001
StålM5 x 0.8klasse 8.84mmMetric-Metric8mm69NOK
B
M01301.080.0001
StålM8 x 1.25klasse 8.86.5mmMetric-Metric13mm83NOK
F
M01301.040.0001
StålM4 x 0.7klasse 8.83.2mmMetricM4 x 0.7Metric7mm31NOK
G
M01301.060.0001
StålM6 x 1klasse 8.85mmMetric-Metric10mm54NOK
H
U01330.150.0002
Stål1 1 / 2-12 "51 9 / 32 "inch13UNF2.25 "408NOK
B
U08110.150.0001
Stål1 1 / 2-6 "21 9 / 32 "inch7UNC2.25 "426NOK
B
M01301.100.0001
StålM10 x 1.5klasse 8.88mmMetric-Metric17mm181NOK
I
U08161.150.0002
Stål1 1 / 2-12 "21 9 / 32 "inch13UNF2.25 "435NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?