Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01301.080.0001 Sekskantmutter Stål M8 X 1.25Mm, 100PK | AB7EXJ 22UK86

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 sekskantmutter stål M8 X 1.25 mm, 100 PK

På lager
Vare: AB7EXJ Modell: M01301.080.0001Kryssref: 22UK86 / 42FX99
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde6.5mm
MaterialeStål
Eiendomsklasse8.8
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 sekskantmutter stål M8 X 1.25 mm, 100 PK
83NOK /pakke