Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08110.150.0001 Hex Nut Steel Grade 2 1-1/2-6, 5PK | AB7EVT 22UK48

APPROVED VENDOR U08110.150.0001 sekskantmutter stål klasse 2 1-1/2-6, 5PK

På lager
Vare: AB7EVT Modell: U08110.150.0001Kryssref: 22UK48
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
429NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-6 "
Finishsink
Klasse2
Høyde1 9 / 32 "
MaterialeStål
påfyll2FY23
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.150.0001 sekskantmutter stål klasse 2 1-1/2-6, 5PK
429NOK /pakke