Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01300.300.0001 Hex Nut Steel M30 X 3.5Mm, 5PK | AB7EWD 22UK58

APPROVED VENDOR M01300.300.0001 sekskantmutter stål M30 X 3.5 mm, 5 PK

På lager
Vare: AB7EWD Modell: M01300.300.0001Kryssref: 22UK58
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
368NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde24mm
MaterialeStål
Eiendomsklasse8.8
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde46mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0467
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.300.0001 sekskantmutter stål M30 X 3.5 mm, 5 PK
368NOK /pakke