Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01301.040.0001 Hex Nut Steel M4 X 0.7Mm, 100PK | AB7EXF 22UK83

APPROVED VENDOR M01301.040.0001 sekskantmutter stål M4 X 0.7 mm, 100 PK

På lager
Vare: AB7EXF Modell: M01301.040.0001Kryssref: 22UK83 / 42FX96
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
31NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde3.2mm
MaterialeStål
Eiendomsklasse8.8
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM4 x 0.7
GjengetypeMetric
Bredde7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.040.0001 sekskantmutter stål M4 X 0.7 mm, 100 PK
31NOK /pakke