APPROVED VENDOR Stål Fin Hex hodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningPris (eks. mva)
A
U01060.101.0450
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "4.5 "74,000 til 85,000 psi605NOK
B
U01062.101.0200
1 "-121"Sink belagt539 / 64 "1.5 "2"-402NOK
C
U01060.101.0375
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "3.75 "74,000 til 85,000 psi545NOK
D
U01060.101.0175
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "1.75 "74,000 til 85,000 psi303NOK
E
U01060.101.0225
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "2.25 "74,000 til 85,000 psi313NOK
C
U01060.101.0275
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "2.75 "74,000 til 85,000 psi320NOK
F
U01062.101.0800
1 "-121"Sink belagt539 / 64 "1.5 "8"74,000 til 85,000 psi201NOK
A
U01060.101.0800
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "8"74,000 til 85,000 psi207NOK
G
U01062.101.0500
1 "-121"Sink belagt539 / 64 "1.5 "5"-760NOK
H
U01062.101.0350
1 "-121"Sink belagt539 / 64 "1.5 "3.5 "-373NOK
G
U01062.101.0400
1 "-121"Sink belagt539 / 64 "1.5 "4"-1 385 NOK
A
U01060.101.0400
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "4"74,000 til 85,000 psi647NOK
F
U01062.101.0600
1 "-121"Sink belagt539 / 64 "1.5 "6"-128NOK
A
U01060.101.0700
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "7"74,000 til 85,000 psi134NOK
A
U01060.101.0500
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "5"74,000 til 85,000 psi594NOK
A
U01060.101.0550
1 "-121"Plain539 / 64 "1.5 "5.5 "74,000 til 85,000 psi639NOK
I
U01060.101.0250
1 "-141"Plain539 / 64 "1.5 "2.5 "85,000 psi265NOK
J
U01060.101.0200
1 "-141"Plain539 / 64 "1.5 "2"85,000 psi1 145 NOK
A
U01060.101.0600
1 "-141"Plain539 / 64 "1.5 "6"85,000 psi138NOK
C
U01060.101.0300
1 "-141"Plain539 / 64 "1.5 "3"85,000 psi412NOK
C
U01060.101.0350
1 "-141"Plain539 / 64 "1.5 "3.5 "85,000 psi394NOK
K
U01062.050.0300
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "3"-134NOK
K
U01062.050.0275
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "2.75 "-152NOK
L
U01062.050.0250
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "2.5 "-115NOK
M
U01062.050.0225
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "2.25 "-139NOK
K
U01062.050.0350
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "3.5 "-151NOK
N
U01062.050.0450
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "4.5 "-137NOK
O
U01062.050.0475
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "4.75 "-587NOK
P
U01062.050.0500
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "5"-150NOK
Q
U01062.050.1200
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "12 "-1 641 NOK
R
U04160.050.0425
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "4.25 "-664NOK
S
U01060.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "1"-158NOK
T
U01060.050.0150
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "1.5 "-180NOK
U
U01060.050.1200
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "12 "-507NOK
V
U01062.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Sink belagt55 / 16 "3 / 4 "1"-234NOK
W
U04160.050.0800
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "8"-411NOK
X
U04160.050.0375
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "3.75 "120,000 psi259NOK
R
U04160.050.0550
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "5.5 "120,000 psi168NOK
Y
U04360.050.0800
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "8"-372NOK
Y
U04360.050.1200
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "12 "-1 756 NOK
Z
U04360.050.0200
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "2"120,000 psi94NOK
A1
U04160.050.0125
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "1.25 "-129NOK
R
U04160.050.0450
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "4.5 "-150NOK
B1
U04160.050.1000
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "10 "-539NOK
C1
U01060.050.0200
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "2"-96NOK
B1
U04160.050.1200
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "12 "-702NOK
D1
U04360.050.0150
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "1.5 "-233NOK
Z
U04360.050.0275
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "2.75 "-92NOK
E1
U04360.050.0475
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "4.75 "-1 819 NOK
E1
U04360.050.0600
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "6"-227NOK
Y
U04360.050.0700
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "7"-285NOK
U
U01060.050.1000
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "10 "-465NOK
S
U01060.050.0125
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "1.25 "-128NOK
F1
U04360.050.0075
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "120,000 psi230NOK
G1
U01060.050.0700
1/2 "-201 / 2 "Plain55 / 16 "3 / 4 "7"-216NOK
Y
U04360.050.0650
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "6.5 "-206NOK
Y
U04360.050.1100
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "11 "120,000 psi1 712 NOK
E1
U04360.050.0400
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "4"120,000 psi108NOK
R
U04160.050.0475
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "3 / 4 "4.75 "-569NOK
D1
U04360.050.0125
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "1.25 "-303NOK
D1
U04360.050.0175
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "3 / 4 "1.75 "-289NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?