Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04360.050.0175 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1-3/4, 25PK | AB7AXR 22TK11

APPROVED VENDOR U04360.050.0175 Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 1-3/4, 25PK

På lager
Vare: AB7AXR Modell: U04360.050.0175Kryssref: 22TK11 / 42HU50
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
342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.050.0175 Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 1-3/4, 25PK
342NOK /pakke