Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.050.0100 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 1, 25PK | AB7AFL 22TF07

APPROVED VENDOR U01062.050.0100 Sekskantskrue Grade 5 1/2-20 X 1, 25PK

På lager
Vare: AB7AFL Modell: U01062.050.0100Kryss Ref: 22TF07 / 42HF17
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9873
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.050.0100 Sekskantskrue Grade 5 1/2-20 X 1, 25PK
234NOK /pakke