APPROVED VENDOR Split låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U37020.150.0001
1.5 "1.504 "2.419 "C38 til C46-0.375 "102NOK
B
U37020.175.0001
1.75 "1.758 "2.679 "-1.75mm0.389 "344NOK
C
U37020.112.0001
1.125 "1.129 "1.847 "C38 til C46-0.281 "64NOK
D
U37020.137.0001
1.375 "1.379 "2.219 "C38 til C46-0.344 "143NOK
E
U37020.200.0001
2"2.008 "2.936 "-2"0.422 "348NOK
F
M37020.070.0001
M77.1mm12.8mmC38 til C46-1.6mm47NOK
G
M37020.120.0001
M1212.2mm21.1mmC44 til C51-2.5mm35NOK
H
M37020.140.0001
M1414.2mm24.1mmC44 til C51-3mm71NOK
I
M37020.160.0001
M1616.2mm27.4mmC44 til C51-3.5mm37NOK
J
M37020.180.0001
M1818.2mm29.4mmC44 til C51-3.5mm46NOK
K
M37020.200.0001
M2020.2mm33.6mmC44 til C51-4mm39NOK
L
M37020.220.0001
M2222.5mm35.9mmC38 til C46-4mm64NOK
M
M37020.240.0001
M2424.5mm40mmC44 til C51-5mm64NOK
N
M37020.300.0001
M3030.5mm48.2mmC38 til C46-6mm46NOK
O
M37020.360.0001
M3636.5mm58.2mmC38 til C46-6mm70NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?