Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37020.150.0001 Split Lock Washer Standard Steel 1-1/2 Inch, 5PK | AB7EMZ 22UH90

APPROVED VENDOR U37020.150.0001 Delt låseskive Standard stål 1-1/2 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB7EMZ Modell: U37020.150.0001Kryssref: 22UH90 / 42JU88

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
Finishsink
Passer til boltestørrelser1.5 "
Inne i Dia.1.504 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.419 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.375 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.625
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.150.0001 Delt låseskive Standard stål 1-1/2 tommer, 5PK
102NOK /pakke