APPROVED VENDOR Eiendomsklasse 4.8 Stålmaskinskrue, spaltet, panhode


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
6 81 GYXNUMX
5.0mm1.5mm12 "M2.5 x 0.45102NOK
B
6 89 GYXNUMX
5.0mm1.5mm25ft.M2.6 x 0.45232NOK
C
6 76 GYXNUMX
5.0mm1.5mm4"M2.5 x 0.45130NOK
D
6 77 GYXNUMX
5.0mm1.5mm5"M2.5 x 0.4589NOK
E
6 78 GYXNUMX
5.0mm1.5mm6"M2.5 x 0.4571NOK
F
6 79 GYXNUMX
5.0mm1.5mm8"M2.5 x 0.4572NOK
G
6 82 GYXNUMX
5.0mm1.5mm20ft.M2.5 x 0.4594NOK
H
6 83 GYXNUMX
5.0mm1.5mm4"M2.6 x 0.4590NOK
I
6 84 GYXNUMX
5.0mm1.5mm5"M2.6 x 0.4592NOK
J
6 80 GYXNUMX
5.0mm1.5mm10 "M2.5 x 0.4578NOK
K
6 85 GYXNUMX
5.0mm1.5mm6"M2.6 x 0.45118NOK
L
6 86 GYXNUMX
5.0mm1.5mm8"M2.6 x 0.4598NOK
M
6 87 GYXNUMX
5.0mm1.5mm10 "M2.6 x 0.4595NOK
N
6 88 GYXNUMX
5.0mm1.5mm12 "M2.6 x 0.45108NOK
O
M24640.030.0030
6.0mm1.8mm30 "M3 x 0.5193NOK
P
6 90 GYXNUMX
6.0mm1.8mm4"M3 x 0.582NOK
Q
M24640.030.0006
6.0mm1.8mm6"M3 x 0.562NOK
R
M24640.030.0040
6.0mm1.8mm40mmM3 x 0.5337NOK
S
6HA10
6.0mm1.8mm35mmM3 x 0.584NOK
T
M24640.030.0016
6.0mm1.8mm16M3 x 0.524NOK
U
M24640.030.0025
6.0mm1.8mm25ft.M3 x 0.5152NOK
V
6 91 GYXNUMX
6.0mm1.8mm5"M3 x 0.580NOK
W
M24640.030.0010
6.0mm1.8mm10 "M3 x 0.557NOK
X
M24640.030.0008
6.0mm1.8mm8"M3 x 0.558NOK
Y
M24640.030.0012
6.0mm1.8mm12 "M3 x 0.569NOK
Z
M24640.030.0020
6.0mm1.8mm20ft.M3 x 0.5101NOK
A1
6HA21
7.0mm2.1mm35mmM3.5 x 0.6157NOK
B1
6HA14
7.0mm2.1mm8"M3.5 x 0.670NOK
C1
6HA17
7.0mm2.1mm16M3.5 x 0.6109NOK
D1
6HA18
7.0mm2.1mm20ft.M3.5 x 0.695NOK
K
6HA12
7.0mm2.1mm5"M3.5 x 0.687NOK
E1
6HA13
7.0mm2.1mm6"M3.5 x 0.679NOK
F1
6HA19
7.0mm2.1mm25ft.M3.5 x 0.694NOK
G1
6HA20
7.0mm2.1mm30 "M3.5 x 0.6116NOK
H1
6HA16
7.0mm2.1mm12 "M3.5 x 0.681NOK
I1
6HA15
7.0mm2.1mm10 "M3.5 x 0.660NOK
J1
6HA31
8.0mm2.4mm35mmM4 x 0.7150NOK
K1
M24640.040.0040
8.0mm2.4mm40mmM4 x 0.780NOK
L1
M24640.040.0025
8.0mm2.4mm25ft.M4 x 0.7108NOK
M1
M24640.040.0020
8.0mm2.4mm20ft.M4 x 0.792NOK
N1
M24640.040.0016
8.0mm2.4mm16M4 x 0.785NOK
O1
M24640.040.0008
8.0mm2.4mm8"M4 x 0.772NOK
P1
M24640.040.0012
8.0mm2.4mm12 "M4 x 0.779NOK
Q1
6HA26
8.0mm2.4mm14 "M4 x 0.7104NOK
R1
M24640.040.0006
8.0mm2.4mm6"M4 x 0.770NOK
S1
M24640.040.0010
8.0mm2.4mm10 "M4 x 0.777NOK
T1
M24640.040.0030
8.0mm2.4mm30 "M4 x 0.7208NOK
U1
M24640.050.0025
10.0mm3mm25ft.M5 x 0.8137NOK
V1
M24640.050.0008
10.0mm3mm8"M5 x 0.8104NOK
W1
M24640.050.0016
10.0mm3mm16M5 x 0.8122NOK
X1
M24640.050.0012
10.0mm3mm12 "M5 x 0.8207NOK
Y1
M24640.050.0010
10.0mm3mm10 "M5 x 0.8105NOK
Z1
M24640.050.0030
10.0mm3mm30 "M5 x 0.8226NOK
A2
M24640.050.0006
10.0mm3mm6"M5 x 0.849NOK
B2
M24640.050.0040
10.0mm3mm40mmM5 x 0.8372NOK
C2
M24640.050.0020
10.0mm3mm20ft.M5 x 0.8165NOK
D2
M24640.060.0012
12.0mm3.6mm12 "M6 x 1154NOK
E2
M24640.060.0010
12.0mm3.6mm10 "M6 x 1144NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?