Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24640.030.0030 Maskinskruepanne M3 X 0.50 X 30 L, 100PK | AE9APC 6GY99

APPROVED VENDOR M24640.030.0030 Maskinskruepanne M3 X 0.50 X 30 L, 100PK

På lager
Vare: AE9APC Modell: M24640.030.0030Kryssref: 6GY99

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.6.0mm
Hodehøyde1.8mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde30 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1638
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.030.0030 Maskinskruepanne M3 X 0.50 X 30 L, 100PK
193NOK /pakke