Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24640.040.0030 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 30 L, 100PK | AE9ATJ 6HA30

APPROVED VENDOR M24640.040.0030 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 30 L, 100PK

På lager
Vare: AE9ATJ Modell: M24640.040.0030Kryssreferanse: 6HA30
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.8.0mm
Hodehøyde2.4mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde30 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.040.0030 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 30 L, 100PK
208NOK /pakke