Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24640.040.0016 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 16 L, 100PK | AE9ATF 6HA27

APPROVED VENDOR M24640.040.0016 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 16 L, 100PK

På lager
Vare: AE9ATF Modell: M24640.040.0016Kryssreferanse: 6HA27

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.8.0mm
Hodehøyde2.4mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde16
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1994
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.040.0016 Maskinskruepanne M4 X 0.70 X 16 L, 100PK
96NOK /pakke