Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24640.050.0008 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 8 L, 100PK | AE9ATN 6HA34

APPROVED VENDOR M24640.050.0008 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 8 L, 100PK

På lager
Vare: AE9ATN Modell: M24640.050.0008Kryssreferanse: 6HA34
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.10.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde8"
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.238
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.050.0008 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 8 L, 100PK
114NOK /pakke