APPROVED VENDOR Flat selvboringsskrue


filtre
StilModellDrill Point størrelseKjøretypeHodevinkelHodefargeHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U31880.013.0050
#2Phillips82-80 °standard0.262-0.238"0.083 "(Ref)1 / 2 "# 6-2036NOK
B
U31880.013.0100
#2Phillips82-80 °standard0.262-0.238"0.083 "(Ref)1"# 6-20158NOK
B
U31880.016.0075
#2Phillips82-80 °standard0.312-0.285"0.100 "(Ref)3 / 4 "# 8-18142NOK
A
U31880.016.0100
#2Phillips82-80 °standard0.312-0.285"0.100 "(Ref)1"# 8-18174NOK
A
U31880.013.0062
#2Phillips82-80 °standard0.262-0.238"0.083 "(Ref)5 / 8 "# 6-2072NOK
A
U31880.013.0075
#2Phillips82-80 °standard0.262-0.238"0.083 "(Ref)3 / 4 "# 6-2043NOK
B
U31880.019.0150
#3Phillips82-80 °standard0.362-0.333"0.116 "(Ref)1.5 "# 10-16143NOK
C
F08T162WDM-G1M
#3Square-standard0.395 "-1.625 "# 8-183 239 NOK
D
U31880.016.0225
#3SquareNeiNei0.395 "-2.25 "# 8-18358NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?