Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 L, 100PK | AB4CPU 1WY82

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Boreskrue #8-18 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4CPU Modell: U31880.016.0075Kryssref: 1WY82 / 156F57
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.100 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeHodevinkelHodefargeHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR F08T162WDM-G1M Boreskrue #8-18 x 1 5/8 - Pakke med 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Square-standard0.395 "-1.625 "# 8-183 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Boreskrue #8-18 3/4 L, 100PK
142NOK /pakke