Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31880.016.0225 Boreskrue #8-18 X 2 1/4, 100PK | AC9RJP 3JGL6

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Boreskrue #8-18 X 2 1/4, 100PK

På lager
Vare: AC9RJP Modell: U31880.016.0225Kryssreferanse: 3JGL6
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
358NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#2
FinishPlain
HodevinkelNei
HodefargeNei
Hode Dia.0.395 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.25 "
Materiale410 rustfritt stål
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.38
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeHodevinkelHodefargeHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR F08T162WDM-G1M Boreskrue #8-18 x 1 5/8 - Pakke med 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Square-standard0.395 "-1.625 "# 8-183 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Boreskrue #8-18 X 2 1/4, 100PK
358NOK /pakke