APPROVED VENDOR Flat vaskemaskin av karbonstål


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsetypenPris (eks. mva)
A
U38157.150.0001
Varmgalvanisert1.5 "1.625 "3.5 "0.18 "USS153NOK
B
U38200.112.0001
Plain1.125 "1.25 "2.25 "0.134 "SAE22NOK
C
U38200.125.0001
Plain1.25 "1.375 "2.5 "0.165 "SAE50NOK
D
U38200.150.0001
Plain1.5 "1.625 "3"0.165 "SAE66NOK
E
M38130.035.0001
sinkM3.53.7mm8mm0.5 mmstandard14NOK
F
M38210.020.0001
sinkM22.2mm7mm0.8 mmstandard8NOK
G
M38210.025.0001
sinkM2.52.7mm8mm0.8 mmstandard7NOK
H
M38210.220.0001
sinkM2223mm39mm3mmstandard170NOK
I
U38205.137.0001
sink1.375 "1.5 "2.75 "0.165 "SAE57NOK
J
U38205.112.0001
sink1.125 "1.25 "2.25 "0.134 "SAE42NOK
K
U38205.125.0001
sink1.25 "1.375 "2.5 "0.165 "SAE45NOK
L
U38205.150.0001
sink1.5 "1.625 "3"0.165 "SAE75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?