APPROVED VENDOR Tønnsbolt, 18-8 rustfritt stål


filtre
StilModellFat Dia.Tønnehode Dia.TønnehodehøydeTønne lengdeTråddybde på fatKjørestørrelseKjøretypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
5 12MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1"3 / 8 "-Kombinasjon10-24155NOK
B
5 11MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "-Kombinasjon10-24146NOK
C
5 23MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "T206-lapp med stift10-24109NOK
D
5 10MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "5 / 8 "3 / 8 "-Kombinasjon10-24139NOK
E
5LY99
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "-Kombinasjon10-24143NOK
F
5 28MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1.5 "3 / 8 "T206-lapp med stift10-24134NOK
G
5 27MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1.25 "3 / 8 "T206-lapp med stift10-24124NOK
H
5 26MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1"3 / 8 "T206-lapp med stift10-24116NOK
I
5 13MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.25 "3 / 8 "-Kombinasjon10-24143NOK
J
5 22MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "T206-lapp med stift10-2499NOK
K
5LY98
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "-Kombinasjon10-24132NOK
L
5LY97
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "-Spor10-24130NOK
M
5 25MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "T206-lapp med stift10-24114NOK
N
5 24MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "T206-lapp med stift10-24105NOK
O
5 15MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "2"3 / 8 "-Kombinasjon10-24205NOK
P
5 14MAXNUMX
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.5 "3 / 8 "-Kombinasjon10-24181NOK
Q
5 21MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "1"3 / 8 "-Kombinasjon sliss / Phillips1 / 4-20308NOK
R
5 30MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "T276-lapp med stift1 / 4-20162NOK
S
5 29MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "T276-lapp med stift1 / 4-20143NOK
T
5 16MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "19 / 64 "-Kombinasjon1 / 4-20207NOK
U
5 17MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "1 / 2 "3 / 8 "-Kombinasjon1 / 4-20274NOK
V
5 18MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-Kombinasjon1 / 4-20248NOK
W
5 19MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 4 "3 / 8 "-Kombinasjon1 / 4-20294NOK
X
5 20MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "7 / 8 "3 / 8 "-Kombinasjon1 / 4-20263NOK
Y
5 31MAXNUMX
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "1"3 / 8 "T276-lapp med stift1 / 4-20179NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?