Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5MA14 Barrel Bolt 10-24, 5PK | AE4NZN

APPROVED VENDOR 5MA14 Barrel Bolt 10-24, 5PK

På lager
Vare: AE4NZN Modell: 5MA14
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.7 / 16 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde1.5 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA14 Barrel Bolt 10-24, 5PK
181NOK /pakke