Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MA17 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK | AE4NZR

APPROVED VENDOR 5MA17 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK

På lager
Vare: AE4NZR Modell: 5MA17
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA17 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK
274NOK /pakke