Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MA23 Barrel Bolt 10-24 | AE4NZY

APPROVED VENDOR 5MA23 Barrel Bolt 10-24

På lager
Vare: AE4NZY Modell: 5MA23
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.7 / 16 "
Tønnehodehøyde7 / 64 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat1 / 4 "
KjørestørrelseT20
Kjøretype6-lapp med stift
FinishPlain
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80000 psi
Trådstørrelse10-24
typenSabotasjesikker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA23 Barrel Bolt 10-24
109NOK / enhet