APPROVED VENDOR A2 rustfritt stål sekskantmutter med nyloninnsats


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydetempTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
M51730.025.0001
M2.5-0.453.5mm-58 ° til 302 °M2.5 x 0.45Metric5mm72NOK
B
M51730.030.0001
M3 x 0.54mm-M3 x 0.5Kurs5.5mm49NOK
C
M51730.040.0001
M4 x 0.75mm-M4 x 0.7Metric7mm20NOK
D
M51730.050.0001
M5 x 0.85mm--Metric8mm22NOK
E
M51730.060.0001
M6 x 16mm--Metric10mm28NOK
F
M51730.080.0001
M8 x 1.258mmOpptil 250 F.-Metric13mm67NOK
A
M51730.100.0001
M10 x 1.510mm--Kurs17mm147NOK
A
M51730.120.0001
M12 x 1.7512mm--Kurs19mm127NOK
G
M51730.140.0001
M14 x 214mm--Kurs22mm236NOK
A
M51730.160.0001
M16 x 216mm--Kurs24mm82NOK
H
M51730.180.0001
M18 x 2.518.5mm--Kurs27mm251NOK
I
M51730.200.0001
M20 x 2.520mm--Kurs30mm106NOK
A
M51730.220.0001
M22-2.522mm-58 ° til 302 °M22 x 2.5Metric32mm390NOK
J
M51730.240.0001
M24 x 324mm--Kurs36mm356NOK
A
M51730.270.0001
M27 x 327mm-58 ° til 302 °-Metric41mm252NOK
K
M51730.300.0001
M30 x 3.530mm--Kurs46mm343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?