Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M2.5-0.45, 50PK | AB8PGR 26LK35

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats M2.5-0.45, 50PK

På lager
Vare: AB8PGR Modell: M51730.025.0001Kryssref: 26LK35 / 42GU30
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM2.5-0.45
FinishPlain
KlasseA2
Høyde3.5mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2.5 x 0.45
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.025.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats M2.5-0.45, 50PK
69NOK /pakke