Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51730.220.0001 Hex Locknut Wth Nylon Insert M22 x 2.5, 5PK | AB8PGT 26LK36

APPROVED VENDOR M51730.220.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats M22 x 2.5, 5PK

På lager
Vare: AB8PGT Modell: M51730.220.0001Kryssref: 26LK36
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
442NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM22-2.5
FinishPlain
KlasseA2
Høyde22mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM22 x 2.5
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.220.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats M22 x 2.5, 5PK
442NOK /pakke