APPROVED VENDOR 316 gjengestang i rustfritt stål, vanlig overflate


filtre
StilModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U55070.025.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 4-2074NOK
B
11083
1A3ft.B85Ikke rangert75,000 psi5 / 16-18184NOK
B
11086
1A6ft.B85Ikke rangert75,000 psi5 / 16-18340NOK
RFQ
A
U55070.050.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 2-13440NOK
RFQ
B
U55070.062.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI5 / 8-11679NOK
RFQ
A
U55070.075.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 4-101 182 NOK
RFQ
B
U55070.087.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI7 / 8-91 334 NOK
RFQ
A
U55070.100.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1-82 042 NOK
RFQ
A
U55070.075.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 4-10612NOK
B
U55070.100.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1-8855NOK
B
U55070.037.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI3 / 8-16239NOK
RFQ
A
U55070.050.3600
1A3ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 2-13252NOK
A
4RDL4
1A3ft.B85Ikke rangert75,000 psi7 / 8-91 436 NOK
B
U55070.025.7200
1A6ft.B80 til C32Ikke rangert85,000 til 150,000 PSI1 / 4-20115NOK
RFQ
A
44171
1A3ft.B85Ikke rangert75,000 psi83 087 NOK
B
5CXE7
23ft.HRB 90-100Ikke vurdert125,200 kg5 / 16-184 043 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?