GODKJENT LEVERANDØR U55070.037.7200 Gjengestag rustfritt stål 3/8-16x6 fot | AD9EPP 4RDL9

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 Gjenget stang rustfritt stål 3/8-16x6 fot

Vare: AD9EPP Modell: U55070.037.7200Kryssreferanse: 4RDL9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

231NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155051
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Helgjenget stang designet for å gi høy styrke ved montering og sikring av komponenter i sammenstillinger eller strukturer
    • 316 rustfritt stålkonstruksjon for høy korrosjonsbestandighet; ideell for bruk i våte, saltvanns- og klormiljøer
    • Oppfyller ASME B18.313-standarden og vurdert for B80 Rockwell Hardness

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 Gjenget stang rustfritt stål 3/8-16x6 fot
231NOK / enhet