APPROVED VENDOR 304 rustfritt stål U-bolt med 1 / 2-13 tråd, vanlig overflate


filtre
StilModellFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddetråd LengdetypenPris (eks. mva)
A
U17567.050.0250
2.5 "4.5 "3"1.625 "standard157NOK
B
U17277.050.0250
2.5 "5 7 / 32 "2 15 / 16 "3"Lang tangent255NOK
C
U17567.050.0300
3"5"3.5 "1.5 "standard216NOK
D
U17277.050.0300
3"5.75 "3 9 / 16 "3"Lang tangent294NOK
E
U17567.050.0350
3.5 "5.5 "4"1.5 "standard244NOK
D
U17277.050.0350
3.5 "6.25 "4 1 / 16 "3"Lang tangent280NOK
C
U17567.050.0400
4"6"4.5 "1.5 "standard255NOK
F
SPE116
4"6"4.5 "1.5 "standard589NOK
G
U17277.050.0400
4"6.75 "4 9 / 16 "3"Lang tangent282NOK
E
U17567.050.0500
5"7.25 "5.625 "2"standard344NOK
G
U17277.050.0500
5"7 13 / 16 "5.625 "3"Lang tangent381NOK
H
U17567.050.0600
6"8.375 "6.75 "2"standard411NOK
H
U17567.050.0800
8"10.375 "8.75 "2"standard433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?