Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.050.0400 U Bolt 304 Rustfritt Stål 1/2-13 Rør 4 In | AE7LMY 5ZB10

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 U Bolt 304 rustfritt stål 1/2-13 rør 4 tommer

På lager
Vare: AE7LMY Modell: U17277.050.0400Kryssreferanse: 5ZB10
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse4"
Innvendig lengde6.75 "
Innvendig bredde4 9 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4122
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 U Bolt 304 rustfritt stål 1/2-13 rør 4 tommer
282NOK / enhet