Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.050.0250 U Bolt 304 Rustfritt Stål 1/2-13 Rør 2 1/2 In | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Bolt 304 Rustfritt stål 1/2-13 Rør 2 1/2 In

På lager
Vare: AE7LMV Modell: U17277.050.0250Kryssreferanse: 5ZA94
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse2.5 "
Innvendig lengde5 7 / 32 "
Innvendig bredde2 15 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U Bolt 304 Rustfritt stål 1/2-13 Rør 2 1/2 In
234NOK / enhet