Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.050.0300 U Bolt 304 Rustfritt Stål 1 / 2-13 Rør 3 In | AE7LMW 5ZA96

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U Bolt 304 rustfritt stål 1/2-13 rør 3 tommer

På lager
Vare: AE7LMW Modell: U17277.050.0300Kryssreferanse: 5ZA96
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3"
Innvendig lengde5.75 "
Innvendig bredde3 9 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3596
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0300 U Bolt 304 rustfritt stål 1/2-13 rør 3 tommer
294NOK / enhet