Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.050.0500 U Bolt Lang Rustfritt Stål 1/2-13 Rør 5 In | AE7LMZ 5ZB12

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U Bolt Lang rustfritt stål 1/2-13 rør 5 Tommer

På lager
Vare: AE7LMZ Modell: U17277.050.0500Kryssreferanse: 5ZB12
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse5"
Innvendig lengde7 13 / 16 "
Innvendig bredde5.625 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4676
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 U Bolt Lang rustfritt stål 1/2-13 rør 5 Tommer
381NOK / enhet