APPROVED VENDOR 18-8 Sekskantmutter i rustfritt stål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
U51080.150.0001
1 1 / 2-6 "1 9 / 32 "7UNC2.25 "809NOK
B
U51160.150.0002
1 1 / 2-12 "1 9 / 32 "13UNF2.25 "2 005 NOK
C
U51080.125.0001
1 1 / 4-7 "1 1 / 16 "8UNC1.875 "668NOK
D
U51160.125.0002
1 1 / 4-12 "1 1 / 16 "13UNF1.875 "58NOK
C
U51080.112.0001
1 1 / 8-7 "31 / 32 "8UNC1 11 / 16 "367NOK
E
U51160.112.0002
1 1 / 8-12 "31 / 32 "13UNF1 11 / 16 "1 107 NOK
C
U51160.101.0002
1 "-1455 / 64 "-UNF-288NOK
F
U51160.050.0002
1/2 "-207 / 16 "-UNF3 / 4 "142NOK
C
U51080.025.0001
1/4 "-207 / 32 "-UNC7 / 16 "54NOK
G
U51160.025.0002
1/4 "-287 / 32 "-UNF7 / 16 "44NOK
C
U51160.075.0002
3/4 "-1641 / 64 "-UNF1.125 "254NOK
H
U51160.037.0002
3/8 "-2421 / 64 "-UNF9 / 16 "92NOK
I
U51080.031.0001
5/16 "-1817 / 64 "-UNC1 / 2 "85NOK
C
U51160.031.0002
5/16 "-2417 / 64 "-UNF1 / 2 "64NOK
J
U51160.043.0002
7/16 "-203 / 8 "-UNF11 / 16 "61NOK
K
U51080.056.0001
9/16 "-1231 / 64 "-UNC7 / 8 "282NOK
C
U51160.056.0002
9/16 "-1831 / 64 "-UNF7 / 8 "434NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?