Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51080.125.0001 Hex Nut Stainless Steel 1-1/4-7, 5PK | AB7EVN 22UK44

APPROVED VENDOR U51080.125.0001 Sekskantmutter rustfritt stål 1-1/4-7, 5PK

På lager
Vare: AB7EVN Modell: U51080.125.0001Kryssref: 22UK44

Få tak i det Mai 6, mandag
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
654NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde1 1 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.125.0001 Sekskantmutter rustfritt stål 1-1/4-7, 5PK
654NOK /pakke