Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Hex Nut Stainless Steel 1-1/8-7, 5PK | AB7EVM 22UK43

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Sekskantmutter rustfritt stål 1-1/8-7, 5PK

På lager
Vare: AB7EVM Modell: U51080.112.0001Kryssref: 22UK43
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde31 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.92
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Sekskantmutter rustfritt stål 1-1/8-7, 5PK
387NOK /pakke