Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51160.101.0002 Sekskantmutter 18-8 Rustfritt stål 1-14, 5PK | AB8UNP 29DR09

APPROVED VENDOR U51160.101.0002 sekskantmutter 18-8 rustfritt stål 1-14, 5PK

På lager
Vare: AB8UNP Modell: U51160.101.0002Kryssref.: 29DR09 / 176F08
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
288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde55 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.101.0002 sekskantmutter 18-8 rustfritt stål 1-14, 5PK
288NOK /pakke