APPROVED VENDOR 12.9 Stål, metrisk sokkelhodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetTråd Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M07000.060.0080
M6 x 15mm10mm6mm80mmM630mm1mm432NOK
B
M07000.060.0090
M6 x 15mm10mm6mm90mmM630mm1mm242NOK
C
M07000.080.0075
M8 x 1.256mm13mm8mm75mmM835mm1.25mm662NOK
D
M07000.080.0090
M8 x 1.256mm13mm8mm90mmM835mm1.25mm429NOK
E
M07000.080.0150
M8 x 1.256mm13mm8mm150mmM835mm1.25mm355NOK
F
M07000.080.0055
M8 x 1.256mm13mm8mm55mmM835mm1.25mm561NOK
G
M07000.080.0060
M8 x 1.256mm13mm8mm60mmM835mm1.25mm608NOK
H
M07000.080.0065
M8 x 1.256mm13mm8mm65mmM835mm1.25mm534NOK
I
M07000.080.0080
M8 x 1.256mm13mm8mm80mmM835mm1.25mm707NOK
J
M07000.080.0110
M8 x 1.256mm13mm8mm110mmM835mm1.25mm544NOK
K
M07000.080.0120
M8 x 1.256mm13mm8mm120mmM835mm1.25mm567NOK
L
M07000.080.0130
M8 x 1.256mm13mm8mm130mmM835mm1.25mm467NOK
M
M07000.080.0140
M8 x 1.256mm13mm8mm140mmM835mm1.25mm519NOK
N
M07000.080.0022
M8 x 1.256mm13mm8mm22mmM822mm1.25mm309NOK
O
M07000.080.0070
M8 x 1.256mm13mm8mm70mmM835mm1.25mm624NOK
P
M07000.080.0100
M8 x 1.256mm13mm8mm100mmM835mm1.25mm437NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?