Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.080.0090 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X90, 50PK | AB7DER 22TZ58

APPROVED VENDOR M07000.080.0090 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X90, 50PK

På lager
Vare: AB7DER Modell: M07000.080.0090Kryssref: 22TZ58 / 42GE77
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet90mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.984
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0090 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X90, 50PK
396NOK /pakke