ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Pivot innlegg


Allpax pivotstolper er ideelle erstatninger for utslitte pinner i pakningskuttersett. Disse forlengelsesstilen pakningsskjærepinnene er egnet for skjæreoppgaver i glassfiber og gummipakninger i maskinverksteder og bilanlegg. De er kompatible med ...its">6000-serien kraftig, 6100-serien metrisk, 4000-serien middels kraftig og 3000-serien lett-duty pakningsskjæresett.Les meg

filtre
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
AX1615
3 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "194NOK
B
AX1616
3 / 4 "1.875 "3 / 4 "166NOK

Egenskaper

  • De har en lang stamme som går gjennom skjæreblokksporet for å festes med en riflet mutter på den gjengede enden.
  • Stammen deres har delvis glatt og delvis gjenget ende for å muliggjøre jevn glidning / justering gjennom skjæreblokksporet.
  • De har et bredt hode for å forhindre at dreietappen glir ut ved å forankre den i skjæreblokksporet.
  • Utvalgte modeller har en innebygd pivotpinne på hodet for å forankre ned skjæreblokken mens du skjærer pakningsmaterialer.
  • De har en helmetallkonstruksjon for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan plassere disse pivotpinnene med kutteblokker?

Utvalgte dreiestifter har et innebygd hull som støtter senterpinnen. Når senterpinnen er installert i midten av pakningsmaterialet, skrus dreietappen løst på skjæreblokken. Senterstiftstammen føres inn i dreiestifthullet for å holde skjæreblokkens ende på plass samtidig som den andre enden kan bevege seg fritt i en sirkulær bevegelse for å kutte ringpakninger fra pakningsmateriale.

Hvordan bestemme pakningsstørrelsen ved å bruke disse pivotstolpene?

Når de er skrudd på skjæreblokken, kan pakningsradiusen bestemmes ved å observere den etsede skalaen på skjæreblokken. Skalamarkeringen mot dreietappens flate størrelse viser skjæreradiusen til skjæreblokken.

Trenger disse pivotpinnene eksterne senterstifter for å forankre skjæreblokken?

Utvalgte modeller har innebygde senterstiftspisser på dreiestifthodet for å forankre stiften og skjæreblokken på midten av pakningsmaterialet som skal kuttes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?