Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1615 Stolpe med forskjøvet pinne, 2-7/6 tommers lengde, 7/8 tommers bredde | AG8XTY

ALLPAX AX1615 stolpe med offset pin, 2-7/6 tommers lengde, 7/8 tommers bredde

På lager
Vare: AG8XTY Modell: AX1615

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivotpinne
Høyde3 / 4 "
Lengde2 7 / 6 "
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 6000- og 6100-seriens kraftige pakningskutterdeler

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1616 Pivot Stolpe, 1-7/8 tommers lengde, 3/4 tommers bredde | AG8XTZ AX16163 / 4 "1.875 "3 / 4 "166NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX AX1615 stolpe med offset pin, 2-7/6 tommers lengde, 7/8 tommers bredde
194NOK / enhet