LOVEJOY 68514476505 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ42/55, Spline, pulverisert metall | AN9BDT 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP

LOVEJOY 68514476505 Kjefkoblingsnav, koblingsstørrelse CJ42 / 55, spline, pulverisert metall

Vare: AN9BDT Modell: 68514476505Kryssref.: 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP
2 622 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Bore SizeNA
BoringstypeSpesiell splineboring
FARGEGrå
KoblingsstørrelseCJ42/55
KoblingstypeCJ
Dimensjon HD3.74 "
NavmaterialeCast Iron
NavstilB
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring1.97 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede2.13 "
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Hastighet6000 rpm
Maks. Moment4690 tommer
Min. Kjede1.02 "
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)2345 tommer
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.3.74 "
Samlet koblingslengde4.96 "
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
Spline størrelse13T Spline 8/16DP
StilBored
System for målingImperial

Produktdetaljer:

Lovejoy 68514476505 spline koblingsnav er designet for kraftoverføring i forbrenningsmotorer, pumper, girkasser, blandere og elektriske motorer. Denne kjevekoblingen brukes med en koblingsspindel og en kjevekobling for kraftoverføring over maskinaksler.

Egenskaper:

  • Den har en feilsikker design for ytelse selv etter elastomerfeil.
  • Denne kjevekoblingen har ingen metall til metall-kontakt for å minimere slitasje under drift.
  • Den har pulverisert metallkonstruksjon for å forhindre brudd under overføringsapplikasjoner med høyt dreiemoment.
  • Den har buede kjever for å tillate høyere dreiemomentkapasitet med kompakt design.
  • Lovejoy koblingsspline-boring sikrer enkel og sikker akselinstallasjon samtidig som den forhindrer glidning.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er Lovejoy spline-koblinger?

A. Spline-koblinger er mekaniske komponenter som brukes til å overføre dreiemoment mellom roterende deler.

Q. Hvordan velge riktig kjevekoblingsedderkopp?

A. Koplingsedderkoppen skal ha samme ytre diameter som koplingsnavene.

Spørsmål. Hvordan vet jeg størrelsen på kjevekoblingen?

A. Brukere bør sjekke boringsstørrelsen på koblingen for å matche størrelsen på akselkoblingen.

Sp. Hvorfor brukes kjevekoblinger?

A. Disse kjevekoblingene brukes til å overføre dreiemoment mellom to aksler, mens de tar imot litt feiljustering og demping av systemvibrasjoner. Den beskytter ulike komponenter mot skade og slitasje.

Sp. Krever Lovejoy kjevekoblinger smøring?

A. Nei, disse kjevekoblingene krever ikke ekstra smøremiddel for kobling av edderkopper eller akselforbindelser. Disse koblingene kan overføre kraft for lett, middels og kraftig intern forbrenning og kraftoverføringsapplikasjoner for elektriske motorer uten smøring.

Q. Hvilket hastighetsområde er disse kjevekoblingene egnet for?

A. Disse koblingene kan håndtere akselhastigheter opp til 6000 rpm.

Sp. Er disse koblingene egnet for høye temperaturforhold?

A. Ja, Lovejoy kjevekoblinger er ideelle for bruk innenfor temperaturområdet -50 til 248 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBoringstypeFARGEMaks. MomentMin. KjedeUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeSkrue Gjenge Dia.Pris
LOVEJOY 68514476266 Hub, 3.150 in Dia., 4.490 Tommer Lengde | CM7YNJ 685144762667100 rpmBoredmetallic3360 tommer1.380 "3.150 "4.490 "1/2 "-132 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476505 Kjefkoblingsnav, koblingsstørrelse CJ42 / 55, spline, pulverisert metall
2 622 NOK / enhet