LOVEJOY 68514462059 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB

LOVEJOY 68514462059 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall

Vare: AM4TRW Modell: 68514462059Cross Ref: 62059 / CJ48 / 60 MPB HUB
1 758 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.08 "
Bore SizeNA
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå
KoblingsstørrelseCJ48/60
KoblingstypeCJ
Dimensjon G27.94mm
Dimensjon HD104.9mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.56mm
NavmaterialeCast Iron
NavstilB
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring55.88mm
MaterialeCast Iron
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.082 "
Maks. Kjede60mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.014 "
Maks. Hastighet5600 rpm
Maks. Moment619 Nm
Min. Kjede26mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)310 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.104.9mm
Samlet koblingslengde80.26mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)20.07mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)5 / 16-18
Edderkopp innvendig diameter51mm
Edderkopp utvendig diameter105mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)21mm
StilUbannet
System for målingMetric

Egenskaper:

  • Lovejoy CJ Series koblinger er laget ved å kombinere to av disse kjevekoblingsnav med samme serie edderkopp.
  • Lovejoy 68514462059 kjevekoblingsnav er ideell for tilkobling av driver og drevne aksler for å overføre rotasjonskraft (moment).
  • Den har en buet kjeveprofil for større kontaktflate, økt dreiemomentkapasitet og redusert kanttrykk.
  • Denne buede kjeveprofilen konsentrerer også dreiemomentet til edderkoppens sentrale område, og øker dermed effektiviteten til å håndtere parallelle, radielle eller vinkelmessige feiljusteringer.
  • Den er laget av støpejern for å sikre høy trykkstyrke.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er det nødvendig med smøring i dette koplingsnavet?

A. Nei, det krever ingen smøring siden det ikke er noen metall-til-metall-kontakt eller friksjon mellom navene under drift på grunn av tilstedeværelsen av en edderkopp mellom de to navene.

Sp. Hvordan fungerer en Lovejoy CJ Series-kobling?

A. Lovejoy CJ-seriens koblingsnav, når de er festet til en edderkopp, komprimerer edderkoppen og danner en komplett kobling. Navets kjever roterer i samme plan for å skyve de drevne navkjevene og overføre dreiemoment. Den komprimerte elastomere edderkoppen hjelper til med å overføre og dempe kraften gjennom koblingsabsorbere. Disse absorbentene beskytter de omkringliggende komponentene ytterligere mot skade.

Sp. Hvordan installerer jeg Lovejoy 68514462059 kjevekoblingsnav?

A.

  • Plasser nøklene i akselkilene.
  • Skyv navene på begge akslene over kilene og juster deretter flatene deres med akselenden.
  • Stram den ene settskruen på et nav opp til den nødvendige dreiemomentverdien og stram den andre lett for å håndtere aksial justering.
  • Sett inn den valgte edderkoppen på et hvilket som helst nav og flytt utstyret sammen til navflaten berører de hevede prikkene på edderkoppoverflaten.
  • Juster den sammenføyde enheten og stram deretter til settskruen på det løst strammede navet.
  • Kontroller til slutt justeringen og tettheten.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514462062 Jaw Coupling Hub, CJ 75/90 Coupling Størrelse | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen nøkkelbaneB160.02mm119.89mm-CJ4 221 NOK
LOVEJOY 68514462416 Kjevekoblingsnav, koblingsstørrelse CJ55/70, 48 til 70 mm borestørrelse | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen nøkkelbaneA119.89mm90.93mm-CJ2 341 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, støpejern | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 48 mm, pulverisert metall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 636 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 32 mm, pulverisert metall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 618 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen nøkkelbaneB95mm72.9mm-CJ1 208 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462414 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN PLAIN BORE HUB 62414 68514462414CJ42/55NAIngen nøkkelbaneA95mm72.9mm-CJ1 203 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462059 Kjevekoblingsnav, med kilespor, pulverisert metall
1 758 NOK / enhet