LOVEJOY 68514445273 Coupling Hub Rrs190, 3/4 Inch Without Keyway

Vare: AL3LRA Modell: 68514445273Kryss Ref: 45273
1 956 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRRS Type Hub
# av kjever3
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeBored
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseRRS190
KoblingstypeRRS
Dimensjon CD5"
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon SL0.88 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM2.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM32.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM49hp
HP -vurdering @ 3600 RPM97.2 hk
Navlengde2.82 "
Navstil3
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1.94 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjede0.75 "
Nominelt dreiemoment1728 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.4.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min32.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min49 hk
Nominell HP ved 100 o / min2.7 hk
System for målingImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdePris
LOVEJOY 68514441229 Koblingsnav Rrs095, 7/16 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AK7KRX 41229 68514441229RRS0957 / 16 "Ingen nøkkelbane11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438159 Koblingsnav, RRS110 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDR 68514438159RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintret jern2.440 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441230 Koblingsnav, RRS099 Koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse | CJ8PDT 68514441230RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintret jern1.650 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441231 Koblingsnav, RRS100 Koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse | CJ8PDU 68514441231RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintret jern1.970 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445265 Koblingsnav, RRS150 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDV 68514445265RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445269 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445281 Koblingsnav, RRSC190 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse | CJ8PDX 68514445281RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Sintret jern2.820 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445273 Coupling Hub Rrs190, 3/4 Inch Without Keyway
1 956 NOK / enhet