LOVEJOY 68514441950 Akselkobling, størrelse 3/8 x 3/8 tommer, stål | AK3MXQ 41950 / U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE

LOVEJOY 68514441950 Akselkobling, størrelse 3/8 x 3/8 tommer, stål

Vare: AK3MXQ Modell: 68514441950Cross Ref: 41950/U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE
4 459 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.01 "
Bore Dia.0.5 "
Bore Size3/8 x 3/8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon HD1.04 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.13hp
NavstørrelseU50S
NavstilKort
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.5 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.014 "
Maks. Hastighet30000 RPM
Maks. Moment82 kg. Kg
Min. Kjede0.313 "
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde1.82 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.31 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
typenSkaft-til-Skaft
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment3 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment1.05 grader

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljustering (Δ Ka)Bore Dia.Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePin-plassering (dimensjon SL)Pris
LOVEJOY 68514413103 Akselkobling, størrelse 3/8 x 3/8 tommer, stål | AK3WMG 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144131030.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "1.65 "0.25 "4 202 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413359 Akselkobling, med settskrue, størrelse 3/8 x 3/8 tommer, stål | AK3XAC 13359 / U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "0.41 "5 174 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444809 Akselkobling, størrelse 1/4 x 3/8 tomme, stål | AL2ZZM 44809 / U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE 685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "1.65 "0.25 "4 202 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514450849 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 62-koblingsstørrelse, 1.42 tommer OD, stål | AN9BHA 50849 / U62S CPLG 5/16 X 5/16 N/KW BE 685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "0.38 "4 888 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441950 Akselkobling, størrelse 3/8 x 3/8 tommer, stål
4 459 NOK / enhet