LOVEJOY 68514441319 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 19 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AL2BDV 41319

LOVEJOY 68514441319 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 19 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD

Vare: AL2BDV Modell: 68514441319Kryss Ref: 41319
94NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever2
Bore Size19mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL070
KoblingstypeL
Dimensjon G12.19mm
Dimensjon SL9.65mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.07hp
HP -vurdering @ 1200 RPM0.84hp
HP -vurdering @ 1800 RPM1.23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM2.52 hk
Navlengde31.24mm
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde6 2.8 mm x mm
Keyway størrelse6 2.8 mm x mm
Sporbredde6 2.8 mm x mm
Lengde gjennom boring19.05mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede19mm
Maks. Hastighet14000 rpm
Min. Kjede6mm
Nominelt dreiemoment4.9 Nm
Antall kjever2
Utenfor Dia.34.54mm
Total lengde50.29mm
Nominell HP ved 1,200 o / min0.84 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1.23 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.07 hk
System for målingMetric

Egenskaper:

  • Lovejoy L070-koblinger settes sammen ved å kombinere to L070 kjeve nav med en L070 edderkopp for å lage L Type-koblinger.
  • Dette Lovejoy 68514441319 kilespornavet har en feilsikker design for sikker tilkobling med aksler.
  • Den er laget av sintret jern som tåler nominelt dreiemoment og hastigheter opp til henholdsvis 4.9 Nm og 14000 RPM.
  • Den kompatible edderkoppen som er festet med den har et åpent/solid senter med bronse-, Hytrel-, SOX (NBR)-gummi- eller uretankonstruksjon for å imøtekomme vinkel- og parallelle skaftfeil.
  • Dette koblingsnavet med rett kjeve kommer med en kilespor for å forhindre sklir, vibrasjoner og tilbakeslagsfeil.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom koblingsnav med nøkkel og nøkkelfri kjeve?

A. Kjevekoblingsnav har et utskjæringsspor, kjent som kilespor som passer inn i akselkilene. Disse tastene fremmer forbedret dreiemoment og forhindrer sklir, samt reduserer tap forårsaket av vibrasjoner og tilbakeslag (grad av fri bevegelse mellom to roterende, sammenkoblende deler). Noen applikasjoner krever imidlertid ikke nøkler, da nøkkelfrie kjevekoblingsnav kun bruker settskruer for å overføre dreiemoment. Nøkkelløse nav er ideelle for situasjoner som forblir upåvirket selv om akslingene glir.

Q. Hvilke hyppige feil gjøres når man velger et kjevekoblingsnav?

A.

  • Unnlatelse av å kontrollere maksimal borekapasitet: Brukere bør alltid sjekke akselstørrelsen på det drevne utstyret før de velger kjevekobling.
  • Bruke koblinger av samme størrelse overalt: Det kan virke som en god idé å forhindre nedetid. Men en overdimensjonert eller underdimensjonert kjevekobling kan forårsake motorfeil.
  • Ignorerer varme og kjemisk kompatibilitet: Siden kjevekoblingene krever å kjøpe både nav og edderkopper, bør man sørge for at de begge er kompatible med hverandre.
  • Med utsikt over plassbegrensninger: Sørg for at de valgte koblingene passer til den angitte plassen. Anvendelser med høyt dreiemoment krever vanligvis enten en kobling med stor diameter eller en kobling med flere konfigurasjoner og høy dreiemomenttetthet.

Sp. Hvilke forholdsregler bør tas etter montering av koblingen?

A.

  • Kontroller at skruene er stramme og justering før testing for å forhindre potensielle feiljusteringer.
  • Når koblingen er klar til å starte opp, fjern alt materiale eller verktøy vekk fra akselen og koblingen.

Q. Hvordan installerer man et kjevekoblingsnav?

A.

  • Bruk en edderkopp i henhold til valgt nav (fortrinnsvis fra samme tilsvarende serie) med samme spesifikasjoner og parametere.
  • Sørg for at hver komponent er fri for forurensninger, defekter eller sprekker, og match akseldiameteren til navenes boringsstørrelse.
  • Før installasjon, sørg for at maskinen er koblet fra alle strømkilder. Ikke installer den på ustabilt eller bevegelig utstyr.
  • Navene med kilespor skal monteres med kilene og skyves inn i akslene for å hindre at de sklir under akselrotasjon.
  • Sett edderkoppen inn i navet (sørg for at edderkoppåpningen er stor nok til å passe både akselen og den valgfrie nøkkelen). Deretter bringes det andre navet nær det første navet og justeres mens man tar hensyn til gapet mellom navflatene.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441313 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 9 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514441450 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL78NOK
LOVEJOY 68514441315 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 12 mm boring, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL71NOK
LOVEJOY 68514441316 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL95NOK
LOVEJOY 68514441451 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL100NOK
LOVEJOY 68514456176 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 16 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL75NOK
LOVEJOY 68514449870 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441319 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 19 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD
94NOK / enhet