LOVEJOY 68514413868 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 75 koblingsstørrelse, 1.42 tommer OD, stål | AN9BHE 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413868 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 75-koblingsstørrelse, 1.42 tommer OD, stål

Vare: AN9BHE Modell: 68514413868Kryssref: 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
5 174 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon BC2"
Dimensjon D2.88 "
Dimensjon FL0.38 "
Dimensjon HD1.42 "
Flensdiameter (dimensjon FD)2.5 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.28hp
NavstørrelseUFH75S
NavstilKort
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.84 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet20000 RPM
Min. Kjede0.375 "
Nominelt dreiemoment175 kg. Kg
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde2"
Pin-plassering (dimensjon SL)0.41 "
Pin størrelse0.125 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
typenFlens-til-aksel
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment3 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment1.12 grader

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514413868 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 75-koblingsstørrelse, 1.42 tommer OD, stål
5 174 NOK / enhet