Lovejoy 68514411494 kjevekoblingsspider er designet for dreiemomentoverføring mellom to aksler, i tillegg til å beskytte komponenter mot skade ved å dempe vibrasjoner og støt. Denne edderkoppen er et mekanisk element som brukes til bevegelseskontrollapplikasjoner. Den reagerer perfekt på temperaturreguleringer, vibrasjoner, feiljustering, kjemikalier, plassbegrensning og høye hastigheter, og er ideell for kraftproduksjon, avløpsvann, mat og drikke, tremasse og papir, stål og marin industri.
Egenskaper:
- Lovejoy 68514411494 kjevekoplingsedderkopp gir plass til vinkel- og parallellakselfeiljustering for kontinuerlige elektriske motordrevne maskiner, samt applikasjoner for bevegelseskontroll, stramming og vibrasjonsstyring.
- Den har SOX nitrilgummikonstruksjon for å sikre utmerket slitestyrke, absorbere støtbelastninger og beskyttelse mot smuss, olje, sand, fett og fuktighet.
- Den forhindrer metall til metall-kontakt, sikrer mindre intern slitasje og leverer dreiemoment på opptil 417 tommer-lb.
- Denne solide senter, elastomer innsatsstil edderkoppen er egnet for generelle kraftoverføringsapplikasjoner der BE-dimensjonen (avstanden mellom endene av drevne og drivende aksler) vil forbli ganske konstant og vil være i stand til å gi et passende gap.
- Den svarte Lovejoy 68514411494-edderkoppen tilbyr høy dempende kapasitet og god kjemisk motstandsdyktighet
- Den har 80 Shore A-hardhet, selv under temperaturer fra -40 grader til 212 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Lovejoy LC Type Kjevekoblingsnav: Disse navene har en feilsikker design uten metall til metall-kontakt, slik at de yter selv når elastomeren svikter. De er egnet for applikasjoner med hastigheter over 1750 RPM.
- Lovejoy koblingskrager: C Type og H Type Krager gir stor dreiemoment- og borekapasitet og har radielt avtagbare elastomerputer for å sikre enkel vedlikehold. De har ingen metall til metall-kontakt, og eliminerer dermed behovet for vedlikehold og gir motstand mot smuss, sand, olje, fuktighet og fett.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er forskjellen mellom Lovejoy-edderkoppdesign med åpent senter og solid senter?
A. Den åpne senterdesignen til Lovejoy koblingsedderkopper er egnet i nære BE-situasjoner, hvor enhetene må plasseres så tett sammen som mulig. Imidlertid har denne designen ingen støtte i full diameter, da edderkoppens ben bare er forbundet med et tynt segment av materiale. Den har hastighetsbegrensninger på opptil 1750 rpm for NBR og 3600 rpm for Urethane / Hytrel.
Den solide senterdesignen til Lovejoy-edderkoppene er egnet for generelle kraftoverføringsapplikasjoner der BE-dimensjonen vil forbli ganske konstant og være i stand til å gi et passende gap.
Q. Hva er betydningen av fargene til Lovejoy-edderkopper?
A. - Svart - Lovejoy-edderkopper med 80 Shore A-hardhet som sikrer utmerkede dempende egenskaper.
- Gul - Edderkopper med 92 Shore A-hardhet brukt i hydrauliske applikasjoner.
- Rød - Lovejoy koplingsedderkopper med 95 / 98 Shore A hardhet egnet for bruk med høyt dreiemoment.
- Grønn - Lovejoy-edderkopper med 64 Shore D-hardhet for fuktige miljøer.
- Blå - Lovejoy-edderkopper med 92 & 95 Shore A-hardhet for kjemisk motstand og høye dreiemomentegenskaper.
- Tan / Bronze - Lovejoy koplingsedderkopper med 55 Shore D hardhet for å sikre utmerket kjemisk motstand.
Q. Hvordan installerer du en edderkoppkobling?
A. - Før du installerer nav på en aksel, skyv en holdekrage på akselen.
- Sett inn en nøkkel i kilesporet. Pass på at nøkkelen sitter godt i kilesporet, med minimal side-til-side-bevegelse.
- Skyv et nav på akselen (over nøkkelen) og juster overflaten av navet med enden av akselen.
- Bruk en kalibrert momentnøkkel for å stramme settskruene.
- Kontroller justeringen ved å bruke enten rettkantmetoden eller en måleur, og ta målinger på fire steder, 90 grader fra hverandre.
- Pakk edderkoppen rundt navene og sett inn et ben av edderkoppen i hvert mellomrom mellom koplingskjevene.
- Rett inn pinnene på siden av kragen med sporene i edderkoppen.
- Kontroller på nytt settskruene for stramhet og kontroller aksial- og vinkeljusteringen for nøyaktighet.
- Fjern alt materiale og verktøy vekk fra koblingen og akselen. Installer passende koblingsbeskyttelse i henhold til OSHA-kravene.